692,32 €/ Stückexkl. MwSt
810,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | ETP |
Typ | Compact Greaser |
Anstrieb Mechanismus | Elektrisch |
Schmierstoff | Fett |
DIN-Norm | DIN EN 175301-803-A |
Zulassung | DIN EN 175301 |
Betriebstemperatur | von 15 bis 40 °C |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anzahl Anschlüsse | 5 |
Schutzart (IP) | 54 |
Nennspannung | 24V DC |
Alarmfunktion | Nein |
Nennbetriebsdauer | Einschaltdauer min. 7 min; Pausenzeit min. 30 min |
Gewicht | 0.41 kg |
Durchmesser | 2.5 mm |
Höhe | 60 mm |
Ausführung | Elektrisch angetriebene Kartuschenpumpe (elektrothermische Kolbenpumpe) |
Norm | EN 175301-803 |
Überwachungseinrichtung | SPS (Profibus, Profinet, ASi) |
Betriebsspannung | 24 V |
Länge | 122 mm |
Breite | 113 mm |
Material | PA612 |
Anschluss | M12×1 |