51,72 €/ Stückexkl. MwSt
60,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 351 |
Typ | Metering Device |
DIN-Norm | DIN 3862 |
Zulassung | DIN 3862 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 80 bar |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Fördervolumen | 0.05 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 4 mm |
Länge | 53 mm |
Breite | 12 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material | Aluminium |
Anschluss | G1/8 |