111,45 €/ Stückexkl. MwSt
130,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 340 |
Typ | Metering Device |
Schmierstoff | Mineralische und synthetische Öle |
DIN-Norm | DIN 3862 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 80 bar |
Anzahl Anschlüsse | 5 |
Fördervolumen | 0.16 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 6 mm |
Höhe | 58 mm |
Ausführung | Vorlauf-Dosiergerät |
Länge | 99 mm |
Breite | 15 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material | Zinkdruckguss |
Anschluss | 6 - 10 MMT |