Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN KOLBENPUMPE M. BEH.

  • ERIKS:14222612
  • Hersteller:MCP15-10A01XX-U05
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

477,03 €/ Stückexkl. MwSt

558,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MCP
Typ
Manual-operated Compact Pump
Max. Druck
38 bar
Gewicht
5.7 lb
Gewicht
2.6 kg