Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück 506-510-S8-VS

  • ERIKS:13783804
  • Hersteller:506-510-S8-VS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

14,32 €/ Stückexkl. MwSt

16,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
Quick Connector
Typ
Elbows With Tapered Thread
Schmierstoff
Fett
Max. Betriebsdruck
300 bar
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
1.7 kg
Durchmesser
6 mm
Material Dichtung
FPM
Material
Messing
Anschluss
M10x1