14,32 €/ Stückexkl. MwSt
16,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | Quick Connector |
Typ | Elbows with tapered thread |
Schmierstoff | Fett |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Alarmfunktion | Nein |
Gewicht | 2 kg |
Durchmesser | 6 mm |
Breite | 12.5 mm |
Material Dichtung | FPM |
Material | Messing |
Anschluss | M8x1 |