554,46 €/ Stückexkl. MwSt
648,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Typ | Universal Piston Detector Kit |
Betriebstemperatur | von -40 bis 85 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Schutzart (IP) | 67 |
Alarmfunktion | Nein |
Betriebsspannung | 36 V |
Länge | 3000 mm |
Material | Edelstahl |
Anschluss | G 1/8 oder 1/8 NPTF |