Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Füllstandssensor 175-110-021

  • ERIKS:13686577
  • Hersteller:175-110-021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.051,96 €/ Stückexkl. MwSt

1.230,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
DSA
Typ
Pressure Switch
Schmierstoff
NLGI 0-3
Max. Betriebsdruck
45 bar
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Nein
Höhe
41 mm
Länge
83 mm
Breite
129 mm
Material Dichtung
FKM (FPM)