Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Fortschrittliche EXZT-Steuereinheit für Schmiersysteme

  • ERIKS:13867173
  • Hersteller:IGZ51-20-S7-E+472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

995,37 €/ Stückexkl. MwSt

1.164,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
IGZ51
Typ
Control Unit
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Schutzart (NEMA)
IP 30, IP 20
Breite
70 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
110 mm