Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN FLM-Ölversorgungseinheit für zentrale Schmiersysteme

  • ERIKS:13855158
  • Hersteller:FLM12-2000+299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.222,73 €/ Stückexkl. MwSt

1.430,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
FLM/FLFM
Typ
Vane pump and pump unit
Max. Drehzahl kontinuierlich Betrieb
2700 rpm
Max. Betriebsdruck
6.6 bar
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Fördervolumen
1.2 l/min
Typ
Flügelzellenpumpen und Pumpenaggregate