1.222,73 €/ Stückexkl. MwSt
1.430,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | FLM/FLFM |
Typ | Vane pump and pump unit |
Fördervolumen | 1.2 l/min |
Max. Betriebsdruck | 6.6 bar |
Temperaturbereich | von 10 bis 40 °C |
Max. Drehzahl kontinuierlich Betrieb | 2700 rpm |
Typ | Flügelzellenpumpen und Pumpenaggregate |