1.858,58 €/ Stückexkl. MwSt
2.174,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | FLM/FLFM |
Typ | Vane pump and pump unit |
Max. Drehzahl kontinuierlich Betrieb | 2700 rpm |
Fördervolumen | 2.4 l/min |
Temperaturbereich | von 10 bis 40 °C |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Typ | Flügelzellenpumpen und Pumpenaggregate |