Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN FLM-Ölversorgungseinheit für effiziente Schmierstoffzufuhr

  • ERIKS:13855161
  • Hersteller:FLM24-2000+100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.934,21 €/ Stückexkl. MwSt

2.263,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
FLM/FLFM
Typ
Vane pump and pump unit
Max. Betriebsdruck
3 bar
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Max. Drehzahl kontinuierlich Betrieb
2700 rpm
Fördervolumen
2.4 l/min
Typ
Flügelzellenpumpen und Pumpenaggregate