Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN FL15-02-R 13120202

  • ERIKS:14455218
  • Hersteller:13120202
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.931,43 €/ Stückexkl. MwSt

2.259,77 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
FL
Typ
Flowline Monitor
Messbereich
von 0.1 bis 15
Messeinheit
l/min
Prozessanschluss
BSPP-Anschlussgewinde (R)
Stromaufnahme
5 W
Schutzart (IP) des Messkopfes
IP65
Schutzart (IP) der Auswerteelektronik
IP65
Max. Druck
16 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 65 °C