Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Fett-Einleitungsverteiler SL-32 83336-2

  • ERIKS:13811103
  • Hersteller:83336-2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

142,54 €/ Stückexkl. MwSt

166,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
SL-32
Typ
Manifold
DIN-Norm
DIN 3862
Zulassung
DIN 3862
Max. Betriebsdruck
240 bar
Anzahl Anschlüsse
2
Alarmfunktion
Nein
Material
Kohlenstoffstahl
Anschluss
1/4 NPTF (F), 1/4 NPTF (M)