Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN FB-XL-Pumpeneinheit für kontrollierte Schmierstoffzufuhr

  • ERIKS:13758693
  • Hersteller:24-2103-2346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

121,75 €/ Stückexkl. MwSt

142,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
FB
Typ
Pressure Limiting Valve For Grease Pump Element
Max. Betriebsdruck
200 bar
Mediumtemperatur
von -15 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
von -15 bis 40 °C
Material Gehäuse
Stahl
Gewicht
0.13 kg