785,52 €/ Stückexkl. MwSt
919,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | IGZ |
Typ | Universal Electronic Control And Monitoring Device |
Stromart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nennstrom | von 35 bis 70 A |
Elektrischer Anschluss | 100-120 V AC; 200-240 V AC (± 10%) |
Gesamthöhe | 75 mm |
Breite gesamt | 70 mm |
Tiefe gesamt | 110 mm |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von 32 bis 140 °F |
Schutzart (IP) | IP 30, Klemmen IP 20 |