Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN EXZT-Steuereinheit für effizientes Schmiermanagement

  • ERIKS:13867166
  • Hersteller:IGZ38-30-S1-E+471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

645,29 €/ Stückexkl. MwSt

754,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
IGZ38
Typ
Control And Monitoring Unit
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Schutzart (NEMA)
IP 30, IP 20
Breite
70 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
110 mm