Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN EWT2A-Überwachungsgerät für präzise Schmiersteuerung

  • ERIKS:13851808
  • Hersteller:EWT2A01-S1-E+471
Image 1
Zur Liste hinzufügen

606,82 €/ Stückexkl. MwSt

709,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
EWT2A
Typ
Electronic Control And Monitoring Device
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Nennspannung
115/230 V
Alarmfunktion
Nein
Höhe
75 mm
Ausführung
Universelles elektronisches Steuer- und Überwachungsgerät
Überwachungseinrichtung
Universelle Impulsüberwachung
Betriebsspannung
230 V
Länge
110 mm
Breite
70 mm