Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN EMU-3-Überwachungsgerät für Schmierdiagnosen

  • ERIKS:14059637
  • Hersteller:EMU-03-00-0000+924
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7.412,56 €/ Stückexkl. MwSt

8.672,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
EMU 3
Typ
Change-Over Valve
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse
1.25 in
Äußerer Rohrdurchmesser alle Anschlüsse
30 mm
Anschlüsse
G 3/4
Mediumtemperatur
von -25 bis 70 °C
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
von -13 bis 158 °F
Netzspannung (Angabe)
24V DC
Schutzart (IP)
IP65
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C
Umgebungstemperatur
von -13 bis 158 °F
Höhe
7.07 in
Höhe
180 mm
Breite
238 mm
Breite
9.35 in
Tiefe
220 mm
Tiefe
8.64 in