Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU08 (605-40273-3)

  • ERIKS:14153073
  • Hersteller:605-40273-3
Image 1
Die ZPU 08/14/24 Pumpe wird hauptsächlich in Zweileitungssystemen oder als Versorgungspumpe verwendet und besitzt einen maximalen Betriebsdruck von 400 bar. Abhängig vom Systemaufbau können diese elektrischen Pumpen Schmierstoff über Entfernungen von 120 Metern (131 yd) und mehr fördern. Die mit einem 40 oder 100 l Behälter erhältliche Druckpumpe ZPU 08/14/24 verfügt über Rückschlagventil, Druckbegrenzungsventil, Schmierstofffilter und Manometer. Diese robusten Einheiten funktionieren effizient in einem Temperaturbereich von –20 bis +80 °C da sie über ein integriertes Rührwerk verfügen.
Zur Liste hinzufügen

16.094,46 €/ Stückexkl. MwSt

18.830,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN