Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe Multilube MLPI-4-2-24-IF103-PSE

  • ERIKS:14152938
  • Hersteller:MLPI-4-2-24-IF103-PSE
Image 1
Das für schwere Maschinen und Geräte entwickelte modulare SKF Multilube Pumpenaggregat verfügt über alle relevanten Komponenten und Funktionen einschließlich Steuereinheit, Pumpe, Behälter, Wegeventil und Drucküberwachung. Das Pumpenaggregat SKF Multilube ist mit allen Öl- und Fett- Schmierstoffverteilern für SKF MonoFlex, DuoFlex und ProFlex Schmiersysteme kompatibel und verfügt über eine eingebaute Heizung, um den Betrieb in extrem kalten und anspruchsvollen Umgebungen zu ermöglichen. Abhängig von den Anwendungsanforderungen können Zubehör wie Düsen für Gleitflächen und Schmierpinsel eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

4.642,09 €/ Stückexkl. MwSt

5.431,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN