Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Einschraubverschraubung 441-008-511

  • ERIKS:13778405
  • Hersteller:441-008-511
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VPB
Typ
Inlet Fittings
Schmierstoff
NLGI 2 und 3
Betriebstemperatur
von -25 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
Anzahl Anschlüsse
20
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
8 mm
Material Dichtung
NBR
Material
Edelstahl
Anschluss
M10x1