395,29 €/ Stückexkl. MwSt
462,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VR |
Typ | Metering Device |
Schmierstoff | Fett |
Zulassung | Germanischer Lloyd |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Anzahl Anschlüsse | 3 |
Fördervolumen | 0.1 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 119 mm |
Ausführung | Vorlauf-Dosiergerät |
Norm | DIN EN ISO 12944 |
Überwachungseinrichtung | Dosiernippel mit Anzeige-Kontrollstift zur visuellen Überwachung |
Länge | 281 mm |
Breite | 121 mm |
Material Dichtung | FKM |
Material | Aluminium |
Anschluss | G1/4 |