Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Einleitungsverteiler Serie 343 für Fließfett (343-5VS-33300-ZZ)

  • ERIKS:13769883
  • Hersteller:343-5VS-33300-ZZ
Image 1
SKF MonoFlex Einleitungsverteiler der Produktserie 340 sind 2-, 3- und 5-stellige Vorschmierverteiler für MonoFlex Einleitungszentralschmiersysteme für die Öl- und Fliessfettschmierung. Diese Einleitungsverteiler sind dafür vorgesehen, direkt an der zu schmierenden Maschine/Anlage montiert zu werden. Der Hauptleitungsanschluss am Verteilerkörper ist mit einer Senkung für die Montage einer lötlosen Rohrverschraubung für Metall- oder Kunststoffrohrdurchmesser 6 mm (Gewinde M10x1) versehen. Die Verteiler sind je nach Bauausführung für Öle mit Viskositäten von 20 bis 2000 mm²/s zugelassen.

Produkteigenschaften
Mögliche Dosiermengen von 0,01 bis 0,16 cm³

Weiter technische Informationen siehe Datenblätter.
Zur Liste hinzufügen

87,07 €/ Stückexkl. MwSt

101,87 €inkl. MwSt

155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN