Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN EDL1-Pumpeneinheit für effizientes Schmiermanagement

  • ERIKS:13744085
  • Hersteller:169-140-001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

90,39 €/ Stückexkl. MwSt

105,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
EDL1
Typ
Pressure Gauge
DIN-Norm
DIN EN ISO 12944-2
Max. Betriebsdruck
400 bar
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Nein
Überwachungseinrichtung
Manometer