Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN DU-1-Überwachungsgerät für Schmierdiagnosen

  • ERIKS:13792478
  • Hersteller:617-28620-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.410,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.649,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
DU 1
Typ
Change-Over Valve
Marke
SKF LINCOLN
Typ
Umschaltventil
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewindeanschlussmaß
G 1/2 female BSPP in
Breite
195 mm
Höhe
195 mm
Länge
195 mm