Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN DSD-Überwachungsgerät für Schmierleistungsprüfungen

  • ERIKS:13745986
  • Hersteller:176-110-120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

41,77 €/ Stückexkl. MwSt

48,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
DSD
Typ
Digital Pressure Switch
Schmierstoff
NLGI 0-3
Max. Betriebsdruck
150 bar
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Nein
Material Dichtung
FKM/NBR
Material
Stahl
Anschluss
M10×1