Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN DSC2-A100E-2A2B Druckschalter 1-100 bar

  • ERIKS:13846982
  • Hersteller:DSC2-A100E-2A2B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

448,77 €/ Stückexkl. MwSt

525,06 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
DSC2
Typ
Pressure Sensor
Ausführung
Drücksensor
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Max. Druck
300 bar
Min. Berstdruck
650 bar
Prozessanschluss
G1/4 (F)
Größe Prozessanschluss
G 1/4
Material Gehäuse
Aluminium
Typ Kontakt
Wechsel
Schaltfunktion
Wechsel
Stromaufnahme
35 mA
Versorgungsspannung
18 - 30 V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker 4-polig M12 x 1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Display
4-stellige alphanumerische Digitalanzeige
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte)
100 × 10⁶ Druckwechsel