Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN DRUCKSENSOR DPC1 0,5-4,5VDC 0-400BAR+ST.

  • ERIKS:14096325
  • Hersteller:234-10663-7
Image 1
Zur Liste hinzufügen

227,44 €/ Stückexkl. MwSt

266,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
DPC 1
Typ
Pressure Sensor
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Nein
Betriebsspannung
24 V