34,67 €/ Stückexkl. MwSt
40,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | DS |
Typ | Pressure Sensor |
Ausführung | Drücksensor |
Einstellbereich | von 0.5 bis 45 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Schaltdifferenz | 0.5 - 45 bar |
Max. Druck | 150 bar |
Prozessanschluss | M 10×1 kegelig |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Membran |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Dichtung | FKM |
Typ Kontakt | Schliesser |
Schaltfunktion | Wechsel |
Schaltleistung | 48V DC/AC 2.5 A |
Versorgungsspannung | 48 V DC |
Elektrischer Anschluss | Rundsteckverbinder M 12×1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 65 |
Display | Ohne |