Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Druckschalter DSD3-A0200N-NOA13

  • ERIKS:13846993
  • Hersteller:DSD3-A0200N-NOA13
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

73,08 €/ Stückexkl. MwSt

85,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
DS
Typ
Pressure Sensor
Ausführung
Drücksensor
Einstellbereich
von 0.5 bis 45
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schaltdifferenz
0.5 - 45 bar
Max. Druck
300 bar
Prozessanschluss
M 10×1 kegelig
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Membran
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Dichtung
NBR
Typ Kontakt
Schliesser
Schaltfunktion
Schliesser
Schaltleistung
48V DC/AC 0.5 A
Versorgungsspannung
48 V DC
Elektrischer Anschluss
Rundsteckverbinder M 12×1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 65
Display
Ohne