Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN DRUCKSCHALTER DSD3-A0010N-NOA12

  • ERIKS:14107396
  • Hersteller:DSD3-A0010N-NOA12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

34,67 €/ Stückexkl. MwSt

40,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
DS
Typ
Pressure Sensor
Ausführung
Drücksensor
Einstellbereich
von 0.5 bis 45
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schaltdifferenz
0.5 - 45 bar
Max. Druck
150 bar
Prozessanschluss
M 10×1 kegelig
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Membran
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Dichtung
NBR
Typ Kontakt
Schliesser
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
48V DC/AC 2.5 A
Versorgungsspannung
48 V DC
Elektrischer Anschluss
Rundsteckverbinder M 12×1
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 65
Display
Ohne