Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Druckschalter DSD1-A0005N-NOA11

  • ERIKS:13846985
  • Hersteller:DSD1-A0005N-NOA11
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

34,16 €/ Stückexkl. MwSt

39,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
DS
Typ
Pressure Sensor
Ausführung
Drücksensor
Einstellbereich
von 0.5 bis 45
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schaltdifferenz
0.5 - 45 bar
Max. Druck
300 bar
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Membran
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Dichtung
NBR
Typ Kontakt
Schliesser
Schaltfunktion
Wechsel
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Display
Ohne