747,95 €/ Stückexkl. MwSt
875,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | DSC3 |
Typ | Pressure Sensor |
Ausführung | Drücksensor |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Max. Druck | 300 bar |
Min. Berstdruck | 500 bar |
Prozessanschluss | Über T-Stück, 2 × G 1/8 (Innengewinde) |
Größe Prozessanschluss | 2 × G 1/8 (F) |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Typ Kontakt | Wechsel |
Schaltfunktion | Wechsel |
Stromaufnahme | 35 mA |
Versorgungsspannung | 9 - 35 V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker 4-polig M12 x 1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Display | Schwenkbare vierstellige Digitalanzeige |
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte) | 100 × 10⁶ Druckwechsel |