181,30 €/ Stückexkl. MwSt
212,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | DS |
Typ | Pressure Switch |
Ausführung | Druckschalter |
Einstellbereich | von 1 bis 30 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Schaltdifferenz | 1 - 30 bar |
Max. Druck | 45 bar |
Prozessanschluss | SKF Steckanschluss für Rohr-∅ 6 mm |
Größe Prozessanschluss | 6 mm |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Membran |
Material Gehäuse | PA 6.6 GF30 |
Dichtung | FKM |
Typ Kontakt | Wechsel |
Schaltfunktion | Wechsel |
Schaltleistung | 250 V AC/30 V DC; 2 A |
Versorgungsspannung | 30V DC |
Elektrischer Anschluss | DIN plug |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 65 |
Display | Ohne |
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte) | 5 × 10⁶ Schaltspiele |