Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Druckschalter DSA1-S12W-1M2A

  • ERIKS:13846972
  • Hersteller:DSA1-S12W-1M2A
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

342,07 €/ Stückexkl. MwSt

400,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
DS
Typ
Pressure Switch
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 1 bis 30
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schaltdifferenz
1 - 30 bar
Max. Druck
45 bar
Prozessanschluss
DIN 3862 Steckverbinder für Rohr-∅6 mm
Größe Prozessanschluss
6 mm
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Membran
Material Gehäuse
PA 6.6 GF30
Dichtung
FKM
Typ Kontakt
Wechsel
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250 V AC/30 V DC; 2 A
Versorgungsspannung
30V DC
Elektrischer Anschluss
M 12×1 Rundstecker
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 65
Display
Ohne
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte)
5 × 10⁶ Schaltspiele