Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dichtung P-289.07

  • ERIKS:13889893
  • Hersteller:P-289.07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,00 €/ Stückexkl. MwSt

1,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
P(F)(W)-289
Typ
Piston Pump
Schmierstoff
NLGI 0-3
Betriebstemperatur
von 10 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Nein
Höhe
128 mm
Länge
170 mm
Breite
270 mm
Material
Kunststoff