Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN CLP Basic-Pumpeneinheit für Schmiermanagement

  • ERIKS:13784854
  • Hersteller:519-33955-1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

16,58 €/ Stückexkl. MwSt

19,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
CLP Basic / Basic Plus
Typ
Adapter With Lubrication Fitting
Betriebstemperatur
von -25 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
270 bar
Schutzart (IP)
69
Alarmfunktion
Nein
Material
Stahl
Anschluss
G 1/4