Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Blockverteiler SSV 20 Auslässe mit Kolbendetektor, 3m Kabel ohne Stecker

  • ERIKS:13712836
  • Hersteller:619-28935-1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

905,24 €/ Stückexkl. MwSt

1.059,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
619
Typ
SSV Metering Device
Schmierstoff
Fett: bis NLGI 2, Öl: min. 40mm²/s
Anzahl Abgänge
20
Abmessungen
Min. 60x60x30/max. 180x60x30 mm
Anschluss Eingang
G 1/8", 1/8" NPTF
Anschluss Austritt
M 10x1