Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN BEF.-SCHRAUBE,GEWINDEFURCHEND CE M 4,0x

  • ERIKS:13622272
  • Hersteller:206-12123-3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,17 €/ Stückexkl. MwSt

0,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
206
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Lagerstahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
20.9 kN
Statische Belastung
16.3 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.695 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.46 lb
Gewicht
0.207 kg
da_min
35.6 mm
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm
d1
40.36 mm
D2
54.06 mm
Da_max
56.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm