Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlußstück 408-054-VS

  • ERIKS:13776208
  • Hersteller:408-054-VS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

13,17 €/ Stückexkl. MwSt

15,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
CLS Basic / Basic Plus
Typ
Push-In Fitting
Schmierstoff
NLGI 0-3
Betriebstemperatur
von -25 bis 65 °C
Max. Betriebsdruck
38 bar
Anzahl Anschlüsse
2
Schutzart (IP)
54
Nennspannung
24V DC
Alarmfunktion
Ja
Höhe
235 mm
Betriebsspannung
24 V
Länge
227 mm
Breite
205 mm
Material Dichtung
NBR
Anschluss
M16x1,5