Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN AB-Dosiergerät für zentrale Schmiersysteme

  • ERIKS:13758742
  • Hersteller:24-2800-5001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

34,33 €/ Stückexkl. MwSt

40,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
AB
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Fett
DIN-Norm
DIN 3862
Zulassung
DIN 3862
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
50 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Fördervolumen
0.01 cm³
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
4 mm
Höhe
82.5 mm
Ausführung
Vorlauf-Dosiergerät
Länge
82.5 mm
Breite
14 mm
Material Dichtung
Kupferring
Material
Stahl
Anschluss
G1/8