Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 664-85282-8 Kolbendetektor Kit

  • ERIKS:14757290
  • Hersteller:664-85282-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

546,54 €/ Stückexkl. MwSt

639,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
664
Typ
Magnetic Sensor
Ausführung
Induktiv
Schutzart (IP) des Messkopfes
IP65, IP68, IP69K
Schutzart (IP) der Auswerteelektronik
IP65, IP68, IP69K
Material Gehäuse
Edelstahl (1.4016)
Material elektrisches Gehäuse
Edelstahl 1.4016
Max. Druck
400 bar
Mediumtemperatur
von -40 bis 85 °C
Umgebungstemperatur
von -40 bis 85 °C