Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 664-85282-7 KIT Kolbendetektor m.

  • ERIKS:13797835
  • Hersteller:664-85282-7
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

541,21 €/ Stückexkl. MwSt

633,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Typ
Universal Piston Detector Kit
Betriebstemperatur
von -40 bis 85 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Nein
Ausführung
Magnetischer Sensor
Betriebsspannung
36 V
Länge
3000 mm
Material
Edelstahl
Anschluss
G 1/8 oder 1/8 NPTF