Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 506-108-S8-VS Schwenkversch. G1/8 ø4 FPM

  • ERIKS:13783784
  • Hersteller:506-108-S8-VS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

15,96 €/ Stückexkl. MwSt

18,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
Quick Connector
Typ
Banjo Fittings With Cylindrical Thread
Schmierstoff
Fett
Max. Betriebsdruck
300 bar
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
2.3 kg
Durchmesser
6 mm
Breite
12.5 mm
Herstellungsmethode
Umweltfreundliche Mineral- und Synthetiköle mit einer Mindestviskosität von 12 mm²/s
Material Dichtung
FPM
Material
Messing
Anschluss
G1/8