Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 504-31864-1

  • ERIKS:14282219
  • Hersteller:504-31864-1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

19,09 €/ Stückexkl. MwSt

22,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
SSVD /SSV
Typ
Check valve assembly
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
8 mm
Ausführung
Dosiervorrichtung
Material
Stahl
Anschluss
Einlass: G 1/8 oder 1/8 NPTF