Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 471-010-351 Gerade

  • ERIKS:13779796
  • Hersteller:471-010-351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

10,90 €/ Stückexkl. MwSt

12,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VP
Typ
Straight Connector
DIN-Norm
DIN EN ISO 9974-3
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Schutzart (IP)
67
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
10 mm