Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 451-004-471-VS Anschlussstück M6x0,75

  • ERIKS:13778853
  • Hersteller:451-004-471-VS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VPK
Typ
Straight Screw-In ConnectorsWith Tapered Thread
Max. Betriebsdruck
300 bar
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
0.9 kg
Durchmesser
4 mm
Material Dichtung
NBR
Material
Messing
Anschluss
M6×0 75