40,00 €/ Stückexkl. MwSt
46,80 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | VP |
Typ | Banjo Fitting |
DIN-Norm | DIN 2353 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 90 °C |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Schutzart (IP) | 67 |
Alarmfunktion | Nein |
Gewicht | 0.043 kg |
Durchmesser | 6 mm |
Material | Stahl |
Anschluss | G 1/8 |